{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Type tang | mekanikerskævbider | |
| Skærefas | uden facet | |
| Materiale | special-værktøjsstål | |
| Længde i alt L | 125 mm | |
| Egnet til | wire (hård); wire (blød) | |
| Længde, kæber/mund | 16 mm | |
| Standard | DIN ISO 5749 | |
| Form, kæber/mund | flad | |
| Position, kæbe/mund | lige | |
| Version, kæber/mund | takkede | |
| Diameter, min., wire (blød) | 0,4 mm | |
| Diameter, maks., wire (blød) | 2,5 mm | |
| Diameter, maks., wire (hård) | 1 mm | |
| Type, led | indlagt led | |
| med returfjeder | ja | |
| Farve | blå; rød | |
| Materiale, greb | kunststof | |
| Indhold | enkelt del | |
| Produkttype | skævbider | |
| Egenskaber | uden spil | |
| Overflade | poleret | |
| Fremstillingsproces | hærdet; oliehærdet; sænksmedet | |
| Skaft/greb | greb |
| Artikelnummer | 724205 125 | |
| EAN/GTIN | 4003773048022 | |
| Producentnummer | 76 22 125 | |
| Producent/ansvarlig person | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de |