Oscilator - MM 700,,MULTIMASTER MM 700 1.7 Q Prenova spojev

Št. art.: 72297066000
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)
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
Številka izdelka 72297066000
EAN/GTIN 4014586898940
Številka proizvajalca 72297066000
Proizvajalec/odgovorna oseba C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Opis

Opis:

  • PrecisionMultiTools seže do težko dostopnih mest.
  • Zaradi blaženja vibracij delujejo tiho in natančno.
  • VsestranskostDolžina rezila do 98 mm omogoča rezanje tudi zelo globokih spojev.
  • Diamantno prevlečeno čistilno rezilo očisti robove fuge pred ponovnim rezanjem.,Varnost in preprostostMultiNaročje deluje natančno in varno v fugi.
  • Rezila se ne lomijo, električno orodje pa je zaščiteno pred preobremenitvijo in pregrevanjem.
  • Napačna uporaba je praktično nemogoča.,QuickIN: Menjava orodja v manj kot 3 sekundah zaradi patentiranega FEIN-ovega sistema hitrega vpenjanja brez orodja, držalo z 12 robovi za optimalen prenos navora, 45 W FEIN-ov visokozmogljiv motor.: Visokozmogljiv motor z visoko vsebnostjo bakra, odporen na neprekinjeno delovanje in preobremenitev, za največjo hitrost rezanja in najhitrejši potek dela.,Tahogenerator: Konstantna hitrost tudi pod obremenitvijo in brezstopenjski elektronski nadzor hitrosti,,Kovinski menjalnik: Visoka nosilnost in najdaljša življenjska doba, saj so vsi deli zobnikov izdelani iz kovine,,Industrijski kabel: Velik radij delovanja zaradi 5 metrov dolgega gumijastega kabla s fino žico industrijske kakovosti,,Idealno opremljen za vsako uporabo.
  • Mobilno delo s sistemom L-BOXX.

Lastnosti:

  • Nominalno snemanje: 450W
  • Izhodna moč: 250W
  • Vibracije: 10 000–19 500 1 vrt/min
  • Vpenjalo orodij: s 12 robovi
  • Menjava orodja: QuickIN
  • Amplituda: 2 x 1,7°
  • Kabel z vtičem: 5 m
  • teža po podatkih EPTA: 1,65 kg