Oscillerend gereedschap - MM 700,,MULTIMASTER MM 700 1.7 Q voegenrenovatie

Artikelnummer: 72297066000
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 72297066000
EAN/GTIN 4014586898940
Nummer fabrikant 72297066000
Fabrikant/verantwoordelijke persoon C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • PrecisieMultiTools komen op moeilijk bereikbare plaatsen.
  • Door de trillingsdemping werken ze rustig en nauwkeurig.
  • ,Veelzijdigheidmet meslengtes tot 98 mm kunnen ook zeer diepe voegen worden uitgesneden.
  • Het met diamant beklede reinigingsmes reinigt de voegranden vóór het opnieuw voegen.
  • ,Veiligheid en eenvoudMultiTools werken nauwkeurig en veilig in de voeg.
  • Messen breken niet en het elektrische gereedschap is beschermd tegen overbelasting en oververhitting.
  • Verkeerd gebruik is nagenoeg uitgesloten.
  • ,QuickIN: wisselen van gereedschap in minder dan 3 seconden door gepatenteerd FEIN snelspansysteem zonder gebruikmaking van gereedschap.
  • ,12-kant-houder voor optimale draaimomentoverbrenging.
  • ,45 W FEIN motor met hoog vermogen: continu veilige en tegen overbelasting beveiligde motor met hoog vermogen en een hoog koperaandeel voor de hoogste boorsnelheid en de snelste resultaten.
  • ,Tachogenerator: constante toerentallen, zelfs onder belasting en traploze elektronische toerentalregeling.
  • ,Metalen drijfwerk: hoge belastbaarheid en maximale levensduur, omdat alle drijfwerkdelen zijn gemaakt van metaal.
  • ,Industriekabel: grote actieradius dankzij 5 meter lange fijndradige rubberkabel in industriekwaliteit.
  • ,Uitstekend uitgerust voor elke klus.
  • Mobiel werken met het L-BOXX-systeem.

Kenmerk:

  • Nominaal ingangsvermogen: 450W
  • Vermogensafgifte: 250W
  • Oscillaties: 10 000 - 19 500 1 rpm
  • Gereedschapsopname: 12-snijkanten
  • Gereedschapswissel: QuickIN
  • Amplitude: 2 x 1,7°
  • Kabel met stekker: 5 m
  • gewicht volgens EPTA: 1,65 kg

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan

Bent u een nieuwe klant?

Login

Uw contactpersoon

Commissie instellen

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen