Klešče za varnostne obroče J6

Št. art.: 719795 J6
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
26 kosov na zalogi
  • Uporaba klešč za varnostne obroče: Notranji obroč, raven

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Uporaba klešč za varnostne obroče Notranji obroč, raven
celotna dolžina 580 mm
za notranje varnostne obroče ⌀ 252 mm - 400 mm
⌀ konice 4,5 mm
Standard DIN 5256 C
Oblika C
Oblika čeljusti ravne
Material Valjano jeklo
Material konice Posebno orodno jeklo, kaljeno v olju
Površina črno prašno lakirane
Ročaj s pripravo za utrditev Da
Zamenljiva konica Da
Vrsta izdelka Klešče za varnostne obroče

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 719795 J6
EAN/GTIN 4003773024927
Številka proizvajalca 44 10 J6

Opis

Izvedba:

Ročaja iz jeklene pločevine s pripravo za utrditev.
Z vstavljenimi preciznimi konicami.
Oblika C − ravne čeljusti.

Prednosti:

Visoko obremenljivi vstavljeni konici za dolgotrajno uporabo, desetkrat daljša življenjska doba v primerjavi s struženimi konicami.

Uporaba:

Za vgradnjo in odstranjevanje varnostnih obročev.

Standard:

DIN 5256 C in D − za notranje varnostne obroče.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli