{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Obsah |
jednotlivý díl
|
|
| Materiál |
Válcovaná ocel
|
|
| Průměr hrotu |
4,5 mm
|
|
| Celková délka L |
580 mm
|
|
| Norma |
DIN 5256
|
|
| Vlastnosti |
Hroty výměnné; zajišťovací zařízení
|
|
| Označení výrobce |
Sicherungsringzange, Typ: J6
|
|
| Tvar čelistí/svěrné čelisti |
přímý
|
|
| Poloha čelisti/svěrné čelisti |
Přímé
|
|
| Tvar hrotu |
Ostré
|
|
| Materiál hrot |
Speciální ocel
|
|
| Vhodné pro |
Vnitřní pojistné kroužky
|
|
| Průměr min., Vnitřní pojistné kroužky |
252 mm
|
|
| Průměr max., Vnitřní pojistné kroužky |
400 mm
|
|
| Typ kloubu |
Protažený kloub
|
|
| Tvar, DIN 5256 |
typ C
|
|
| Barva |
Černá
|
|
| Materiál, rukojeť |
ocel
|
|
| Druh produktu |
Kleště na pojistné kroužky
|
|
| Povrch |
s práškovým lakem
|
|
| Výrobní proces |
Kalené v olejové lázni
|
|
| Násada/rukojeť |
rukojeť
|
| Katalogové číslo | 719795 J6 | |
| EAN / GTIN | 4003773024927 | |
| Číslo výrobce | 44 10 J6 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de |