Alicates para arandelas de seguridad, Tipo: J6

Número de artículo: 719795 J6
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
17 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Contenido pieza única
Material Cuchilla de laminación
Diámetro punta 4,5 mm
Longitud total L 580 mm
Norma DIN 5256
Características Punta intercambiable; Dispositivo de bloqueo
Denominación del fabricante Sicherungsringzange, Typ: J6
Forma mordazas / boca recto
Posición mordazas / boca recta
Forma punta De punta
Material punta Acero especial
Aptitud para Anillos de retención internos
Diámetro mín., Anillos de retención internos 252 mm
Diámetro máx., Anillos de retención internos 400 mm
Tipo de articulación Articulación empotrada
Forma, DIN 5256 Forma C
Color negro
Material, mango acero
Tipo de producto Alicates para anillos de seguridad
Superficie con recubrimiento de polvo
Procedimiento de fabricación Material templado en aceite
Mango mango

Identificación y clasificación

Número de artículo 719795 J6
EAN / GTIN 4003773024927
Número del fabricante 44 10 J6
Fabricante/responsable KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Descripción

Ejecución:

Mangos de acero con dispositivo inmovilizador.
Con puntas de precisión insertadas.
Forma C, mordazas rectas.

Ventaja:

Puntas insertadas superresistentes en el uso continuado, vida útil hasta 10 veces superior a la de las puntas enroscadas.

Aplicación:

Para montaje y desmontaje de arandelas de seguridad.

Norma:

DIN 5256 C y D − para arandelas de seguridad interiores.