{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Kolesni ležaj | kotalni ležaj | |
| Vrsta kolesa | fiksno kolo | |
| Parkirna zavora | Ne | |
| Vrsta pritrditve | vijačeno | |
| Višina izvedbe | 165 mm | |
| Vrsta izdelka | rola | |
| Zunanji premer kolesa/valja | 125 mm | |
| Širina kolesa/valja | 38 mm | |
| Material, kolesce/valj | poliamid | |
| Barva pnevmatik | bela | |
| Material, platišče | jeklena pločevina | |
| Področje uporabe | transportni voziček | |
| Nosilnost v kompletu | 200 kg |
| Številka izdelka | 71522 | |
| EAN/GTIN | 4017976016825 | |
| Številka proizvajalca | 71522 | |
| L-število | L90080 317 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de |