{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Radlagerung | Rollenlager | |
| Rollenart | Bockrolle | |
| Feststellbremse | nein | |
| Befestigungsart | geschraubt | |
| Bauhöhe | 165 mm | |
| Produktart | Rolle | |
| Durchmesser außen Rad/Rolle | 125 mm | |
| Breite Rad/Rolle | 38 mm | |
| Material Rad/Rolle | Polyamid | |
| Farbe Bereifung | weiß | |
| Material Felge | Stahlblech | |
| Einsatzbereich | Transportwagen | |
| Tragfähigkeit im Satz | 200 kg |
| Artikelnummer | 71522 | |
| EAN / GTIN | 4017976016825 | |
| Herstellernummer | 71522 | |
| L-Nummer | L90080 317 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de |