Rueda de soporte

Número de artículo: 71522
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Desconocido
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
Rodamiento de rueda Cojinete de rodillos
Tipo de rueda Ruedas fijas
Freno de estacionamiento no
Tipo de fijación con atornillado
Altura de construcción 165 mm
Tipo de producto Rol
Diámetro exterior rueda 125 mm
Anchura rueda 38 mm
Material rueda poliamida
Color neumáticos color blanco
Material llanta chapa de acero
Intervalo de empleo carro transportador
Capacidad de carga en juego 200 kg

Identificación y clasificación

Número de artículo 71522
EAN / GTIN 4017976016825
Número del fabricante 71522
Número L L90080 317
Fabricante/responsable Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Descripción

Ejecución:

equipo

Descripción:

Carcasa de chapa de acero galvanizado. Ruedas de poliamida, bujes con rodamientos de rodillos. En gran parte resistente al agua salada, los álcalis y los ácidos. Resistente a temperaturas de -40° a +90° C.

Característica:

  • Capacidad total de carga (kg): 200
  • Tamaño de la rueda (mm): 125 x 38
  • Neumáticos: Poliamida
  • Altura de estructura (mm): 165
  • Placa atornillable (mm): 105 x 80
  • Distancia entre el orificio roscado (mm): 80/76 x 60
  • Ø del orificio roscado (mm): 9