3M™ Monitor onesnaževal iz organskih hlapov 3500+, 10 kosov v pakiranju.

Št. art.: 7100249088
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7100249088
EAN/GTIN 00638060431429
Številka proizvajalca 7100249088
L-število L01110 526

Opis

Opis:

3M™ Monitor organskih hlapov 3500+ je stroškovno učinkovit in priročen način za osebno vzorčenje zraka za številne organske hlape. Njegova uporaba je preprosta - pripnite ga na klop srajce, ovratnik ali žep, ne da bi pri tem ovirali svoje delovne dejavnosti. Za uporabo monitorja za vzorčenje zraka niso potrebne baterije, cevi ali črpalke.

Lastnosti:

Najsodobnejša zasnova monitorja
Enostavno, stroškovno učinkovito in enostavno za uporabo
Velika zmogljivost vzorčenja za vzorčenje širokega spektra organskih hlapov
Enostavna uporaba. Monitor preprosto pritrdite na klop, ovratnik ali žep
Nevsiljivo. Monitorji so majhni in lahki ter ne ovirajo dejavnosti osebja.
Dokumentacija za industrijske higienike in vzdrževalne laboratorije je na voljo na zahtevo
Primerna metoda za vzorčenje zraka in analizo številnih organskih hlapov
Analiza ni vključena