Monitor organických par 3M™ 3500+, 10 kusů v balení.

Artiklové číslo: 7100249088
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 kusy
  • K objednání po násobcích: 10 kusy
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada 3500+
Označení výrobce Schadstoff-Monitor für organische Dämpfe 3500+
Obal Karton
Druh produktu Testovací tyčinky
Počet kusů 10

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7100249088
EAN / GTIN 00638060431436
Číslo výrobce 7100249088
L-číslo L01110 526
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Znalost specifických úrovní znečišťujících látek a expozice vašeho pracovního prostředí je důležitá pro určení příslušných ochranná maska a filtr. Tyto informace také pomáhají odhadnout životnost některých zařízení 3M™ filtr. 3M™ Organic Vapor Monitor 3500+ využívá difuzi namísto čerpadlo ke sběru vzorku vzduchu s přesností +/-25% při 95% úrovni spolehlivosti pro mnoho organických par na pracovišti. To platí pro vzorky osob a ploch. Fleecová plát s aktivním uhlím zachytí organické výpary bez námahy a může být použit ve většině aplikací. Po provedení všech pokynů odešlete monitor do laboratoře dle vlastního výběru k analýze. Tento monitor má dobu skladování 2 let od data výroby.

Výhoda:

  • Nejmodernější design monitoru
  • Jednoduché, cenově výhodné a praktické
  • Vysoká kapacita vzorku pro extrakci šířky spektra organických par
  • Jednoduchá aplikace.
  • Jednoduše připojte monitor k klopě, límci nebo kapse
  • Nenápadný.
  • Monitory jsou malé a lehké a nezasahují do činností zaměstnanců
  • Dokumentace pro průmyslové hygieniky a laboratoře údržby je k dispozici na vyžádání
  • Vhodná metoda pro odběr vzorků vzduchu a analýzu mnoha organických par
  • Analýza není zahrnuta