Izvedba:
Premaz Scotchgard™ proti zamegljevanju preprečuje zameglitev dlje kot običajni premazi, tudi po več kot 25-kratnem čiščenju z vodo*.
Premaz proti praskam za daljšo življenjsko dobo
Trajne polikarbonatne leče absorbirajo 99,9 % sevanja UVA in UVB
Izpolnjuje zahteve standarda EN166-2001 glede mehanske trdnosti
Oznaka diska: 2C-1.2 3M 1 FT K N
Opis:
Varnostna očala 3M™ Solus™ 2000, S2001SGAF-RED so naša športna, elegantna varnostna očala s sivimi/rdečimi temeni z nastavljivim kotom, ki se prilegajo po meri. Prozorna, trpežna polikarbonatna leča s prevleko Scotchgard™ proti zamegljevanju za dolgo življenjsko dobo in boljši vid. Premaz Scotchgard™ proti megli preprečuje meglitev dlje kot običajni premazi, tudi po več kot 25-kratnem čiščenju z vodo*. Izpolnjuje zahteve standarda EN166-2001 glede mehanske trdnosti.
Lastnosti:
Elegantna zaščitna očala 3M™ Solus™ s tanko zasnovo in nastavljivimi lopaticami za prilagajanje leč obliki obraza in položaju očal
Poltrden nosni mostiček in mehke konice templjev za boljše udobje in prileganje
Premaz proti megli 3M™ Scotchgard™ zagotavlja odlične lastnosti proti megli in praskam (na voljo pri izbranih modelih)
Na voljo s sivim IR filtrom
Na voljo so okvirji iz pene za zaščito oči pred razbitinami
Opomba:
Montaža, avtomobilska industrija, letalska in vesoljska industrija, gradbeništvo, rušenje, vzdrževanje obratov, proizvodnja hrane in pijače, gozdarstvo, kazenski pregon, inženiring, proizvodnja kovin, rudarstvo, nafta in plin, kemična in farmacevtska industrija, gradnja cest