3M™ PELTOR™ WS™ LiteCom Plus slušalke PMR, 446 MHz, analogne, naglavni trak, MT73H7A4410WS6EU

Št. art.: 7100204388
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Zaščitne slušalke

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7100204388
EAN/GTIN 07318640069565
Številka proizvajalca 7100204388
L-število L01130 83

Opis

Izvedba:

Zaščita sluha z vgrajenim analognim dvosmernim radijskim sistemom
Tehnologija, ki je odvisna od ravni, za izboljšanje ozaveščenosti o razmerah in komunikacije
Večtočkovna funkcija Bluetooth® omogoča brezhibno povezavo z mobilnimi napravami
Hitro aktiviranje funkcije, odvisne od ravni, s potisnimi seznami
Vodoodporen mikrofon z odpravljanjem šumov

Opis:

Naglavne slušalke 3M™ PELTOR™ WS™ LiteCom Plus imajo vgrajene predprogramirane dvosmerne radijske postaje PMR, večtočkovno povezljivost Bluetooth®, mikrofone za odpravljanje šumov in funkcijo za poslušanje okolice, ki je odvisna od ravni. Na voljo so z naglavnim trakom, vratnim trakom ali kot nastavki za čelado.

Lastnosti:

Zaščita sluha z vgrajenim analognim radijskim domofonskim sistemom
Tehnologija, odvisna od ravni zvoka, za izboljšanje situacijskega zavedanja in komunikacije
Večtočkovna funkcija Bluetooth® omogoča nemoteno povezavo z mobilnimi napravami
Hitra aktivacija funkcije, odvisne od ravni, s funkcijo push-to-listen
Vodoodporni mikrofon z odpravljanjem hrupa
Glasovno aktiviran prenos (VOX) za prostoročno delovanje v hrupnih okoljih
Litij-ionska baterija za polnjenje
skladen s PMR (446 MHz)
Za učinkovito komunikacijo v hrupnih okoljih

Opomba:

Proizvodnja, gradbeništvo