Casque 3M™ PELTOR™ WS™ LiteCom Plus PMR446 MHz, analogique, serre-tête, MT73H7A4410WS6EU

Réf.: 7100204388
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Casques antibruit

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7100204388
EAN / GTIN 07318640069565
Réf. fabricant 7100204388
Article hors catalogue L01130 83

Description

Exécution:

Protection auditive avec système de radiotéléphonie analogique intégré
Technologie dépendant du niveau sonore pour améliorer la conscience de la situation et la communication
La fonctionnalité multipoint Bluetooth® permet une connexion transparente avec les appareils mobiles
Activation rapide de la fonction dépendant du niveau sonore grâce à la fonction push-to-list
Microphone antibruit et étanche

Description:

Le casque 3M™ PELTOR™ WS™ LiteCom Plus est livré sur un serre-tête et comprend une radio bidirectionnelle analogique préprogrammée intégrée, une connectivité multipoint Bluetooth®, un microphone antibruit et une fonction dépendant du niveau pour les bruits ambiants.

Caractéristique(s):

Protection auditive avec radio bidirectionnelle analogique intégrée
Technologie dépendant du niveau permettant d'améliorer la connaissance de l'environnement et la communication
Connectivité multipoint Bluetooth® permettant de connecter efficacement des appareils mobiles
Activation temporaire de la fonction dépendant du niveau
Microphone antibruit étanche
Communication de casque à casque (VOX, Voice Operated Transmission) permettant un fonctionnement mains libres dans les environnements très bruyants
Batterie lithium-ion rechargeable
Compatible PMR446 MHz
Garantit une communication efficace dans les environnements très bruyants

Remarque(s):

Fabrication, construction