Scotch-Brite™ durva tisztítókorong XT-ZS Pro, 100 mm x 13 mm x 6 mm, S XCRS

Cikkszám: 7100192709
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Csiszoló vlies

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7100192709
EAN / GTIN 04054596606012
Gyártó száma 7100192709
L-szám L51710 1101

Leírás

Kivitel:

Termék színe: Ibolya
Nagy szilárdságú szál, ellenáll a kitöréseknek, és optimális élteljesítményt nyújt.
A nagy alkalmazkodóképesség nagyobb érintkezési felületet biztosít a gyorsabb eltávolítás érdekében.
A szilícium-karbid agresszíven vágja le és finom felületet hagy maga után.
Ellenáll a stressznek, és ezért egységes forgácsolási teljesítmény

Leírás:

A Scotch-Brite™ XT Pro durva tisztítótárcsa szilícium-karbidból készült, amely egy nyitott nylon szálszerkezetbe van integrálva. Lemezeink hatékonyan távolítják el a rozsdát, a festéket, a skálát, a bevonatokat és a ragasztókat a felületekről anélkül, hogy jelentősen megváltoztatnák az alapanyagot.

Jellemző:

Alkalmas a rozsda, festék, vízkő és bevonatok gyors eltávolítására fémekből
Nagy sebesség, alacsony rezgés és alacsony szikra

Figyelem:

Rust removal, paint removal, mill scale removal, coating removal, adhesive removal, and surface preparation