3M™ Cubitron™ II Hookit™ papirnati brusilni disk 950U, 150 mm, 150+, neperforiran, PN52077

Št. art.: 7100190720
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 250 Kosov
  • Koraki naročila: 250 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Samopritrdilni brusni diski

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7100190720
EAN/GTIN 56941726000433
Številka proizvajalca 7100190720
L-število L51710 1320

Opis

Izvedba:

Product Colour: Red
Super-open-coat construction for reduced loading allowing metal and paint particles to escape
3M™ Precision-Shaped Grain delivers a consistent, high cut-rate and long life
Hookit™ attachment allows for quick and easy disc changes
E-weight paper backing is specially designed for metal sanding

Opis:

3M™ Cubitron™ II Hookit™ papirnati brusni diski so idealna rešitev za končno obdelavo barvnih premazov, lahkega kamna, aluminija, steklenih vlaken in primerljivih kompozitnih materialov, pri katerih običajno pride do zamašitve abrazivov. Abrazivni diski 950U imajo posebno odprto disperzijo, ki učinkovito preprečuje zamašitev diska - popolnoma brez stearatov in s tem povezane nevarnosti onesnaženja barvane površine. Ti izdelki za brušenje vsebujejo 3M precizne keramične peske. S svojo trikotno obliko se zareže skozi brušeno površino, namesto da bi jo prebrodil kot običajni brusni pesek. Rezalni robovi abrazivnih zrnc se pri tem ponovno naostrijo, kar omogoča izjemno hitro odstranjevanje materiala. Ponudba 3M vključuje celotno paleto diskov s kavljem in zanko za delovna mesta, kjer diski z lepilom morda niso primerni zaradi ostankov prahu. Diski Hookit zagotavljajo tudi nekoliko bolj fino obdelavo kot izdelki z lepilom, zato se pogosto uporabljajo, kadar so izdelki StikitTM preveč agresivni do površine. Brusilne diske HookitTM lahko enostavno priključite na podlago z samopritrdilni. (Prodaja se posebej) Lahko jih preprosto odstranite, zamenjate in ponovno uporabite v celotni življenjski dobi diska. Za najboljše rezultate uporabljajte naš sistem 3M™ Elite za naključno orbitalno brušenje.

Lastnosti:

Idealen je za brušenje ravnih površin, vključno z brušenjem v karosernicah.
Zelo odprta porazdelitev zrnc preprečuje zamašitev abraziva.
Natančna zrnatost 3M™ omogoča čisto, hitro in hladno delo z dolgo življenjsko dobo orodja.
Sistem Hookit™ omogoča hitro in enostavno menjavo diska
Za brušenje kovinskih površin se dobro obnese trpežna podloga iz e-papirja.