3M™ Cubitron™ II Hookit™ Brusný Disc Pad opěrný talíř 950U, 150 mm, 150+, neperforovaný, PN52077

Artiklové číslo: 7100190720
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 250 ks
  • K objednání po násobcích: 250 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Brusný kotouč se suchým zipem

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7100190720
EAN / GTIN 56941726000433
Číslo výrobce 7100190720
L-číslo L51710 1320

Popis

Provedení:

Product Colour: Red
Super-open-coat construction for reduced loading allowing metal and paint particles to escape
3M™ Precision-Shaped Grain delivers a consistent, high cut-rate and long life
Hookit™ attachment allows for quick and easy disc changes
E-weight paper backing is specially designed for metal sanding

Popis:

Brusný Disc Pad opěrný talíř 3M™ Cubitron™ II Hookit™ 950U lze použít v různých aplikacích v automobilovém a leteckém průmyslu, při stavbě lodí a ocelových konstrukcí i při údržbě.Disc Pad opěrný talíře 950U jsou určeny pro použití na rovných plochách a vyznačují se obzvláště otevřenou disperzí, která účinně zabraňuje ucpávání - a zároveň se vyhýbá stearátům, aby nedocházelo ke kontaminaci povrchů. Díky technologii přesné zrnitosti 3M™ poskytuje tentoBrusný Disc Pad opěrný talíř s háčkem a smyčkou rychlý a chladný úběr materiálu a přesvědčí svou dlouhou životností. PapírovéDisc Pad opěrný talíře 3M™ Cubitron™ II Hookit™ jsou ideálním řešením pro konečnou úpravu nátěrů, lehkých okují, hliníku, skleněných vláken a podobných kompozitů, které se běžně zanášejí abrazivem. BrusnéDisc Pad opěrný talíře 950U nabízejí obzvláště otevřenou disperzi, která účinně působí proti ucpáváníDisc Pad opěrný talíře - zcela bez stearátů a s tím spojeného rizika znečištění lakovaných povrchů. Tyto brusné výrobky obsahují přesnou keramickou drť 3M. Díky svému trojúhelníkovému tvaru prořezává broušený povrch, místo aby se jím prohluboval jako běžná brusná zrna. Řezné hrany brusné zrnitosti se přitom znovu brousí, což umožňuje extrémně rychlý úběr materiálu. Portfolio společnosti 3M zahrnuje kompletní řaduDisc Pad opěrný talířů s háčkem a smyčkou pro pracoviště, kde mohou býtDisc Pad opěrný talíře s lepidlem nevhodné kvůli zbytkům prachu.Disc Pad opěrný talíře Hookit také poskytují o něco jemnější povrch než výrobky s lepidlem, takže se často používají v případech, kdy jsou výrobky StikitTM k povrchu příliš agresivní. BrusnéDisc Pad opěrný talíře HookitTM lze snadno připojit k podložce se suchým zipem. (Prodávají se samostatně) Lze je snadno vyjmout, vyměnit a znovu použít po celou dobu životnosti disku.

Charakteristika:

Ideální pro opravy a také pro broušení plochých povrchů včetně broušení při stavbě karoserie.
Obzvláště otevřený rozptyl působí proti ucpání abraziva.
Přesná drť 3M™ umožňuje čistou, rychlou a chladnou práci s dlouhou životností
Systém Hookit™ umožňuje rychlou a snadnou výměnu disku
Robustní zadní strana z e-papíru je vhodná pro broušení kovových povrchů