Scotch-Brite™ Roloc™ rezalni in polirni enotirni kolut CP-UR, 75 mm x 6 mm x 10 mm, 5A FIN

Št. art.: 7100182583
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 40 Kosov
  • Koraki naročila: 40 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Brusna koprena

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7100182583
EAN/GTIN 54046719192644
Številka proizvajalca 7100182583
L-število L51710 382

Opis

Izvedba:

CP material
Večplastna netkana konstrukcija iz stisnjenih vlaken
Sistem hitrega sproščanja Roloc™
Razpoložljivost v najmanjši dimensionalities
Enakomerna površina tudi na težko dostopnih mestih

Opis:

Odstranjevanje lahkih površinskih umazanij in madežev, poliranje (industrijsko poliranje), zlasti tudi za nerjavno jeklo, se uporablja radialno, uporaba na ravnem brusilniku ali gibki gredi.

Lastnosti:

Material CP
Večplastna konstrukcija iz stisnjenih vlaken
Sistem za hitro menjavo Roloc™
Razpoložljivost v najmanjših dimenzijah
Enakomerna površina tudi na težko dostopnih mestih
Enakomeren zaključek
Enostavna obdelava najmanjših polmerov in kontur
Uporaba na strojih za visoke hitrosti
Enakomerna porazdelitev peska
Visoka zmogljivost rezanja
Hitra menjava orodja brez uporabe orodja za menjavo

Opomba:

Use for an aggressive cut on harder metals
Ideal for use on stainless steel, carbon steel, and high nickel alloys