Scotch-Brite™ Roloc™ Cut & Polish Unitised Wheel CP-UR, 75 mm x 3 mm x 10 mm, 5A FIN

Št. art.: 7100182582
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 40 kos
  • Koraki naročila: 40 kos
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)
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
Vrsta izdelka Brusna koprena

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 7100182582
EAN/GTIN 54046719192620
Številka proizvajalca 7100182582
L-število L51710 1024
Proizvajalec/odgovorna oseba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Odstranjevanje lahke površinske umazanije in taljenja, poliranje (industrijsko poliranje), zlasti za nerjavno jeklo, se uporablja radialno, uporablja se na ravnih brusilnikih ali gibkih jaških.

Prednosti:

  • CP material
  • Večplastna netkana konstrukcija iz stisnjenih vlaken
  • Sistem hitre zamenjave Roloc™
  • Razpoložljivost v najmanjših dimenzijah
  • Enakomerna površina tudi na težko dostopnih mestih
  • Gladka končna obdelava
  • Enostavna obdelava najmanjših polmeri in kontur
  • Uporabljajte na hitrih strojih
  • Enakomerna porazdelitev zrn
  • Visoka zmogljivost rezanja
  • Hitro menjavo orodja brez uporabe orodja za menjavo
  • Uporabljajte na hitrih strojih

Priporočilo:

  • Uporabite za agresivno Cut na trših kovinah
  • Idealno za uporabo na nerjavnem jeklu, ogljikovem jeklu in nikljevih zlitinah