Scotch-Brite™ Roloc™+ Cut and Polish Unitised Wiel CP-UR, 75 mm x 3 mm x 10 mm, 5A FIN

Artikelnummer: 7100182582
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 40 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 40 Stuk
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Producttype Schuurvlies

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 7100182582
EAN/GTIN 54046719192620
Nummer fabrikant 7100182582
L-nummer L51710 1024
Fabrikant/verantwoordelijke persoon 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Omschrijving

Omschrijving:

Gebruik Scotch-Brite™ Roloc™ Cut and Polish unitized wielen voor krachtig afbramen, blenden en finishen in toepassingen waarbij draagbaarheid noodzakelijk is. Onze unitized wielen zijn een uitstekend uitgangspunt voor werkstukken met kleine diameters en geringe breedten. Ze kunnen worden gebruikt in plaats van veel conventionele schuurmaterialen, zoals op rubber gelijmde wielen en kleine wielen. De veelzijdige wielen met een slijpmiddel op basis van aluminiumoxide op een stevige nylon webstructuur kunnen worden gebruikt op diverse hardere metalen, zoals roestvrij staal, koolstofstaal en legeringen met een hoog nikkelgehalte. Ze geven een consistente finish zonder daarbij in het werkstuk te snijden, maar dan met minder of zelfs helemaal geen tussenstappen. Bij onze wielen wordt een Roloc bevestiging met schroefdraad meegeleverd voor eenvoudig tussentijds wisselen van schijven op draagbaar gereedschap. Met het Roloc systeem kunt u zowel de rand als het oppervlak van het wiel gebruiken zonder dat het bevestigingsmechanisme in de weg zit. Roloc TR snelwisselschijven zijn kleinere schijven met plastic schroefdraad voor snelle en eenvoudige bevestiging op een Roloc TR steunschijf,* zodat gebruikers de schijven met een eenvoudige draaibeweging kunnen verwisselen. Het Roloc TR systeem voorziet in een stevige bevestiging, zelfs bij zware toepassingen, en met ons brede aanbod 3M Roloc schijven kunt u in slechts enkele seconden van schijf – en van toepassing – wisselen. Ons Scotch-Brite industriële schuurmateriaal bestaat uit unieke oppervlaktebewerkingsproducten met schuurmineralen in een non-woven nylon of synthetische vezellaag. Door schuurmineralen te combineren met vezels ontstaat een schuursysteem dat consistente resultaten levert gedurende de gehele levensduur van het product. Het materiaal heeft een open webstructuur waardoor het koel blijft tijdens gebruik en bestand is tegen vollopen, voor optimale prestaties van het schuurmateriaal en vezels die minder snel verstopt raken. *Apart verkocht

Voordeel:

  • Dichte constructie zorgt voor agressieve cut in hardere metalen
  • Levert een mooie afwerking gedurende de gehele levensduur van het wiel
  • Flexibele, non-woven constructie zorgt voor het verminderen van stappen in de afwerking
  • 3M™ Roloc™ bevestigingssysteem biedt een snelle en makkelijke wisseling van schijven
  • Scotch-Brite™ loopt niet vol en geeft een uniform kraspatroon
  • Scotch-Brite™ materiaal dat vollopen voorkomt en gelijkmatig slijt, voor een consistente snijwerking

Advies:

  • Voor een agressieve snijwerking op hardere metalen
  • Ideaal voor roestvrij staal, koolstofstaal en legeringen met een hoog nikkelgehalte