3M™ zaščitna obleka za enkratno uporabo 51850, velikost XL

Št. art.: 7100146914
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 25 Kosov
  • Koraki naročila: 25 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Delovni kombinezon za zaščito pred kemikalijami

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7100146914
EAN/GTIN 04054596484337
Številka proizvajalca 7100146914
L-število L01110 733

Opis

Izvedba:

Barva izdelka: bela z zelenim zadnjim vložkom

Opis:

3M™ Paintshop Coverall 51850 ima certifikat CE kategorije III v skladu s standardi tipa 5/6 in EN 1149 za zmanjšanje kopičenja statičnega naboja. Na sprednji strani je izdelan iz laminata z izjemno nizko vsebnostjo vlaken, na hrbtni strani pa ponuja izjemno veliko dihajočo ploščo SMMS, poleg tega pa tudi kolenske blazinice in ojačan klin, kar zagotavlja optimalno ravnovesje med zaščito in udobjem.

Lastnosti:

Podloga za kolena iz pene EVA
Pletene manšete z zanko za palec
Velika zadnja plošča, ki diha
Širše odprtine za gležnje (v primerjavi z drugimi oblekami 3M)
Ojačan izrez v mednožju
Dvosmerna zadrga z lepljeno zavihkom