{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Řada | 3M™ 51850 | |
| Označení výrobce | 3M™ Einweg-Schutzanzug 51850 | |
| Barva | bílá | |
| Složení tkaniny | Polypropylen | |
| Typ aplikace | ochrana proti chemikáliím | |
| Třída chemické ochrany | TYP 6 – omezená ochrana proti tekutým chemikáliím EN 13034 | |
| Mezinárodní velikost | XL | |
| Druh produktu | Ochranný oděv | |
| Opakované použití | Jednorázové | |
| Pohlaví | Unisex | |
| Uzávěr | Zip | |
| Vlastnosti | Kapuce; Prodyšné; Smyčka pro palec | |
| Norma | EN ISO 13034 | |
| Kategorie ochrany | III |
| Katalogové číslo | 7100146914 | |
| EAN / GTIN | 04054596484320 | |
| Číslo výrobce | 7100146914 | |
| L-číslo | L01110 733 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |