Ventilator 3M™Cool Flow™ 1040 za polmaske serije 4000+

Št. art.: 7100135815
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 5 Kosov
  • Koraki naročila: 5 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Ventilatorska enota ventilatorskega dihalnega aparata

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7100135815
EAN/GTIN 04054596288614
Številka proizvajalca 7100135815
L-število L01110 503

Opis

Izvedba:

Občutno hladen občutek na obrazu med delom
Zmanjšuje kopičenje toplote in vlage
Z upravljalnim gumbom za uravnavanje pretoka zraka
Preprosto in varno za pritrditev dodatne opreme

Opis:

Ventilator 3M™ Cool Flow™, 1040 je izbirni nastavek za vaše polmaske za večkratno uporabo 3M™ serije 4000+. Naš ventilator ima funkcijo upravljanja z enim gumbom, kar uporabniku nudi boljše udobje med dolgimi vokalnimi izmenami. Ventilator se lahko polni in je dobavljen z evropskim vtičem.

Lastnosti:

Opazen hladilni občutek na obrazu med delom
Zmanjšuje kopičenje toplote in vlage
Z gumbom za uravnavanje pretoka zraka
Enostavna in varna pritrditev dodatne opreme
Polnjenje; dobavljeno z vtičem Euro

Opomba:

Za uporabo s polmaskami 3M™ serije 4000+, ki ne potrebujejo vzdrževanja in jih je mogoče ponovno uporabiti.