• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

3M™ Cool Flow™ Ventilador, serie 1040, estándar (UE)

Número de artículo: 7100135815
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 5 Piezas
  • Pasos del pedido: 5 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Unidad de ventilador protección respiratoria con ventilador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7100135815
EAN / GTIN 04054596288614
Número del fabricante 7100135815
Número L L01110 503

Descripción

Ejecución:

Sensación de frescor en la cara durante el trabajo
Reduce la acumulación de calor y humedad
Con botón de control para regular el flujo de aire
Fácil y seguro de colocar los accesorios opcionales
Para usar con las medias máscaras reutilizables y sin mantenimiento de la serie 3M™ 4000+.

Descripción:

El ventilador 3M™ Cool Flow™ 1040 es un accesorio opcional para las medias máscaras reutilizables 3M™ de la serie 4000+. Este ventilador dispone de una función de control de un solo botón que mejora la comodidad del usuario durante los largos turnos de trabajo. Es recargable y se suministra con un enchufe europeo.

Característica:

Reduce la acumulación de calor y humedad
Accesorio opcional que se fija con sencillez y de forma segura
Sensación refrescante perceptible en la cara mientras trabaja
Función de control de un solo botón
Recargable y se suministra con un enchufe europeo

Nota:

Para su uso con medias máscaras reutilizables 3M™ de la serie 4000+