Scotch-Brite™ na gredi nameščena krtača z lističi FF-ZS, 75 mm x 45 mm, SFN

Št. art.: 7100093988
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Pahljačasti brus

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7100093988
EAN/GTIN 08711428030464
Številka proizvajalca 7100093988
L-število L51710 1009

Opis

Izvedba:

Material CF z abrazivnimi zrni iz aluminijevega oksida (tip A).
Material CF z brusnimi zrni iz silicijevega karbida (tip S)
Tridimenzionalno vlakno Scotch-Brite™
Flis iz najlonskih vlaken
Ujemanje vzorca šivov na kovinskih površinah.

Opis:

Odstranjevanje površinskih napak, ujemanje linijskega vzorca na kovinskih površinah

Lastnosti:

Material CF z brusnim granulatom iz aluminijevega oksida (tip A)
Tridimenzionalna netkana tkanina Scotch-Brite™
Iz najlona vlaken flis
Odstranjevanje površinskih napak
Dosledno
Dosledno ponovljiv rezultat dela
Enakomerna površina obdelovanca brez sledov drgnjenja
Enakomeren zaključek
Geometrija obdelovanca se ne spremeni
Kovinsko čista površina

Opomba:

Give a fine uniform finish to a variety of metal work pieces