Scotch-Brite™ Clean & Finish Lamellenborstel op stift FF-ZS, grijs, 75 mm x 45 m x 6 mm, S SFN

Artikelnummer: 7100093988
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Lamellenslijpers

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7100093988
EAN/GTIN 08711428030464
Nummer fabrikant 7100093988
L-nummer L51710 1009

Omschrijving

Uitvoering:

Productkleur: Grijs
CF-materiaal met siliciumcarbide schuurkorrel (type S)
Driedimensionale Scotch-Brite™ vezelfleece
Totale breedte: 45 mm
Een gestikte afbeelding uitlijnen op metalen oppervlakken

Omschrijving:

De Scotch-Brite™ Lamellenborstels op as zijn vervaardigd van lamellen van non-woven materiaal die zijn bevestigd op een as. Onze borstels bieden een fijn, mat schuurpatroon.

Kenmerk:

Met een fijn, mat schuurpatroon dat zorgt voor een fijnere finish dan die van een combiwiel
Ontworpen voor gebruik op alle metalen
Geeft een gelijkmatige finish aan werkstukken, zonder trillingsbeschadigingen achter te laten
Geschikt voor licht afbramen
Verwijder oppervlaktedefecten
Consistent
Consistent reproduceerbaar werkresultaat
Uniform werkstukoppervlak zonder ratelende sporen
Gelijkmatige finish
Geen wijziging in de geometrie van het werkstuk
Metallic puur oppervlak

Tip:

Give a fine uniform finish to a variety of metal work pieces