3M™ Scotchlite™ odsevni material 5637, srebrn, 76,2 mm x 100 m

Št. art.: 7100091475
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 4 Kosov
  • Koraki naročila: 4 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7100091475
EAN/GTIN 50051131272137
Številka proizvajalca 7100091475

Opis

Izvedba:

Odsevne lastnosti pomagajo izboljšati vidljivost uporabnika ponoči ali v slabih svetlobnih pogojih, fluorescentne lastnosti pomagajo, da je material viden podnevi, zjutraj in v mraku
Vrednosti odsevnosti srebrnega traku in barvne vrednosti rumenega dela izpolnjujejo zahteve standarda ISO 20471.
Skupna dolžina: 100 m
Skupna širina: 76,2 mm
Večje udobje zaradi lažje, bolj zračne in prilagodljive zasnove

Opis:

3M™ Scotchlite™ Reflective Material 5637 z visokimi vrednostmi odbojnosti za varnostna oblačila, ki zahtevajo visoko stopnjo dnevne in nočne vidljivosti.

Lastnosti:

Odsevne lastnosti pripomorejo k boljši vidljivosti uporabnika ponoči ali pri šibki svetlobi, fluorescenčne lastnosti pa omogočajo, da je material dobro viden pri dnevni svetlobi, ob zori in mraku.
Vrednosti odbojnosti srebrne črte in barvne vrednosti rumenega dela izpolnjujejo zahteve standarda ISO 20471.
Uporablja se lahko za ognjevarna zaščitna oblačila v skladu s standardom EN 469.
Dobro se opere v gospodinjskem pralnem stroju pri 60° C
Večje udobje z lažjo, bolj zračno in prilagodljivo zasnovo

Opomba:

Za gasilska oblačila in ognjevarna delovna oblačila, kjer je potrebna visoka dnevna in nočna vidljivost.