Material reflectorizant 3M™ Scotchlite™ 5637, argintiu, 76,2 mm x 100 m

Cod articol: 7100091475
  • Cantitatea minimă de comandă 4 bucăţi
  • Pași de comandă: 4 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7100091475
EAN / GTIN 50051131272137
Număr producător 7100091475

Descriere

Execuţie:

Proprietățile reflectorizante ajută la îmbunătățirea vizibilității purtătorului pe timp de noapte sau în condiții de lumină scăzută, proprietățile fluorescente ajută la vizibilitatea materialului în timpul zilei, dimineața și seara
Valorile de retroreflectivitate ale benzii argintii și valorile de culoare ale porțiunii galbene îndeplinesc cerințele ISO 20471.
Lungime totală: 100 m
Lățimea totală: 76,2 mm
Confort sporit datorită unui design mai ușor, mai respirabil și mai flexibil

Descriere:

Material reflectorizant 3M™ Scotchlite™ 5637 cu valori ridicate de reflexie pentru îmbrăcăminte de siguranță care necesită un grad ridicat de vizibilitate pe timp de zi și de noapte.

Caracteristică:

Proprietățile reflectorizante ajută la îmbunătățirea vizibilității purtătorului pe timp de noapte sau în condiții de lumină slabă, iar proprietățile fluorescente ajută ca materialul să fie foarte vizibil la lumina zilei, în zori și în amurg.
Valorile de reflexie ale benzii argintii, precum și valorile de culoare ale porțiunii galbene îndeplinesc cerințele ISO 20471.
Poate fi utilizat pentru îmbrăcăminte de protecție ignifugată conform EN 469
Se spală bine într-o spălătorie domestică la 60° C
Confort sporit cu un design mai ușor, mai respirabil și mai flexibil

Notă:

Pentru îmbrăcăminte de stingere a incendiilor și îmbrăcăminte de lucru ignifugă, atunci când este necesară o vizibilitate ridicată pe timp de zi și de noapte.