3M™ Lub-P mazivo za kable, 0,95 l

Št. art.: 7100037104
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 12 Kosov
  • Koraki naročila: 12 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Mazalno sredstvo

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7100037104
EAN/GTIN 53134375312801
Številka proizvajalca 7100037104
L-število L01310 1190

Opis

Izvedba:

Barva izdelka: prosojna kremasta
Združljiv s kožo
Nizka vsebnost trdnih delcev, brez lepljenja
Na vodni osnovi, enostaven za brisanje, ne pušča madežev
Nevnetljiv

Opis:

3M™ Wire Pulling Lubricant, LUB-P je emulzija na osnovi sivega voska, ki je zasnovana za kable, namenjene velikim obremenitvam. Mazivo LUB-P je gosto, konsistentno in se pri vročem staranju ne utekočini ali loči. Njegov nizek koeficient trenja zmanjšuje možnost poškodb žice zaradi velikih sil vlečenja.

Lastnosti:

Brezbarvno, vodotopno in brez madežev, kar omogoča hitro in enostavno čiščenje.
Idealno za uporabo v industriji in pri oskrbi z električno energijo
Mazivo za zmanjševanje trenja, ki se počasi suši in zmanjšuje nevarnost poškodb kablov zaradi velikih nateznih sil.
Območje uporabe med -5 °C in +45 °C

Opomba:

Use for wet weather applications