3M™ Lub-P kábel kenőanyag, 0,95 l

Cikkszám: 7100037104
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 12 darab
  • Rendelési lépések: 12 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Kenőanyag

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7100037104
EAN / GTIN 53134375312801
Gyártó száma 7100037104
L-szám L01310 1190

Leírás

Kivitel:

Termék színe: Áttetsző krém
Bőrbarát
Alacsony szilárdanyag-tartalom, nincs ragasztás
Vízbázisú, könnyen törölhető, nincs folt
Nem éghető

Leírás:

A 3M™ LUB-P egy szürke viasz alapú emulzió, amelyet nagy teljesítményű kábelekhez terveztek. A LUB-P kábel kenőanyaga viszkózus, egyenletes, és forró öregedés során nem cseppfolyósodik vagy bomik. Alacsony súrlódási együtthatója csökkenti a huzal sérülésének kockázatát a nagy húzóerők miatt.

Jellemző:

Színtelen, vízben oldódó és foltmentes, gyors és egyszerű tisztítás-t.
Ideális az betét számára ipari és tápellátási alkalmazásokban
Lassú száradású, súrlódáscsökkentő kenőanyag, amely csökkenti a nagy szakítóerő miatti kábelkárosodás kockázatát
Alkalmazási tartomány -5 °C és +45 °C között

Figyelem:

Use for wet weather applications