Dolgočeljustne grip klešče 175 mm

Št. art.: 708401 175
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
1.668 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

celotna dolžina 175 mm
Dolžina čeljusti 45 mm
Vrsta izdelka Grip klešče

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 708401 175
EAN/GTIN 4062406240363

Opis

Izvedba:

Dolge, vitke čeljusti, na notranji strani nazobljene. Vpenjalna sila nastavljiva, v celoti nikljane.

Uporaba:

Za prijemanje malih in najmanjših delov (debelina čeljusti na konici ca. 4 mm).

Material:

Čeljusti iz poboljšanega kakovostnega jekla.

Rezervni del:

Nadomestna vzmet art. 708301 vel. 4, 5 in 7.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli