Hosszú pofás rögzítő fogó 175 mm

Cikkszám: 708401 175
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
1 809 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Teljes hossz 175 mm
Pofahossz 45 mm
Termék fajtája Rögzítöfogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 708401 175
EAN / GTIN 4062406240363

Leírás

Kivitel:

Hosszú, karcsú pofák, a belső oldalon fogazott. Szorítóerő beállítható, teljesen nikkelezett fogó.

Felhasználás:

Főleg kisebb és nagyon kicsi alkatrészek megfogásához (pofavastagság a hegynél 4 mm).

Alapanyag:

Pofák nemesített minőségi acélból.

Alkatrész:

Tartalék rugó 708301 sz. 4, 5 és 7 méret.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek