Univerzalne grip klešče, ovalna čeljust 225 mm

Št. art.: 708005 225
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
2.128 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

celotna dolžina 225 mm
Dolžina čeljusti 38 mm
Območje vpenjanja 40 mm
Vrsta izdelka Grip klešče

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 708005 225
EAN/GTIN 4045197717306

Opis

Izvedba:

Nazobljene čeljusti in telo iz vzmetnega jekla. Nastavljanje zeva in vpenjalne sile z rebrastim vijakom. Klešče so v celoti nikljane.
Oblika ustja ovalna.

Uporaba:

Za vpenjanje profilnega in ravnega materiala. Vpenjalna sila do 10.000 N.

Material:

Čeljusti iz kromvanadijevega jekla, kovane v utopu.
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
    Celotna dolžina (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico