Pince-étau universelle, forme de la mâchoire ovale 225 mm

Réf.: 708005 225
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
84 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur totale 225 mm
Longueur mors 38 mm
Capacité de serrage 40 mm
Type de produit Pince-étau

Numéros d’identification et classifications

Référence article 708005 225
EAN / GTIN 4045197717306

Description

Exécution:

Mâchoires de prise crantées et corps de pince puissant en acier à ressorts. Ecartement et pression de serrage réglables via une vis moletée. Pince entièrement nickelée.
Forme de la mâchoire ovale.

Utilisation:

Pour le serrage de matériaux profilés et plats. Pression de serrage jusqu’à 10 000 N.

Matière(s):

Mâchoires de prise en acier au chrome-vanadium, forgées.
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
    Longueur totale (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier