Univerzalna grip kliješta, konkavni oblik čeljusti 225 mm

Artikl br.: 708005 225
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
2.050 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ukupna duljina 225 mm
Duljina čeljusti 38 mm
Stezni raspon 40 mm
Vrsta proizvoda Grip kliješta

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 708005 225
EAN / GTIN 4045197717306

Opis

Izvedba:

Narovašene čeljusti i snažno tijelo kliješta sa čeličnom oprugom. Otvor kliješta i stezni pritisak može se podešavati preko narovašenog vijka. Kliješta potpuno od nikla.
Konkavni oblik čeljusti.

Upotreba:

Za stezanje profilnog i plosnatog materijala. Sila stezanja do 10.000 N.

Materijal:

Čeljusti od krom-vanadijskog čelika, kovano u ljevačkom kalupu.
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
    ukupna duljina (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu