Zamenjajte ploščo, jekleno pločevino

Št. art.: 70608
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Pribor za lestve

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 70608
EAN/GTIN 4031405706088
Številka proizvajalca 070608
L-število L90110 1337

Opis

Opis:

  • Zamenljiva plošča za predelne stene za alternativno uporabo kot oglasna deska, iverne plošče itd
  • Enostavno spremeniti
  • Ti izdelki so zajeti z zakonsko garancijo

Lastnosti:

  • Material: Pocinkano jeklo
  • Potrebna je namestitev: Opremiti ga je treba z orodjem
  • Debelina plošče: 3 mm
  • Območje prikaza širine: 920 mm
  • Razpon gledanja po višini: 720 mm