Plaque interchangeable en tôle d'acier

Réf.: 70608
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Accessoires pour échelles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 70608
EAN / GTIN 4031405706088
Réf. fabricant 070608
Article hors catalogue L90110 1337

Description

Description:

  • Plaque interchangeable pour cloisons pour une utilisation alternative comme panneau publicitaire, panneau d'affichage etc
  • Facile à changer
  • Ces produits sont couverts par la garantie légale

Caractéristique(s):

  • Matériau : Acier galvanisé
  • Installation requise : A monter avec un outil
  • Epaisseur de la plaque : 3 mm
  • Largeur de la zone de visualisation : 920 mm
  • Portée de visualisation en hauteur : 720 mm