Prijemalne klešče iz umetne mase v celoti VDE izolirane 180 mm

Št. art.: 702400 180
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
278 kosov na zalogi
  • elektrostatična lastnost: VDE 1000 V

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

celotna dolžina 180 mm
elektrostatična lastnost VDE 1000 V
Standard DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201
izolirani do AC 1000 V; DC 1500 V
Ročaj Cona iz mehke umetne mase
Material klešč Umetna masa ojačana s steklenimi vlakni
v celoti izoliran Da
Vrsta izdelka Prijemalne klešče

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 702400 180
EAN/GTIN 4003773073956
Številka proizvajalca 98 62 01

Opis

Izvedba:

Klešče iz umetne mase ojačane s steklenimi vlakni, ročaja z dobro oprijemljivo mehko površino. V celoti izolirano, kar preprečuje nevarnost kratkega stika. Za delo pod napetostjo do 1000 V v skladu z DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201.

Uporaba:

Za montažo in blokado števcev.