Griptang, kunststof volledig geïsoleerd volgens VDE 180 mm

Artikelnummer: 702400 180
op aanvraag
Op voorraad
278 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • elektrostatische eigenschap: VDE 1000 V

Productdetails

Technische gegevens

totale lengte 180 mm
elektrostatische eigenschap VDE 1000 V
Norm DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
geïsoleerd tot AC 1000 V; DC 1500 V
Greep met gedeelte van zachte kunststof
Materiaal tang glasvezelversterkte kunststof
volledig geïsoleerd ja
Producttype Griptang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 702400 180
EAN/GTIN 4003773073956
Nummer fabrikant 98 62 01

Omschrijving

Uitvoering:

Tang van glasvezelversterkte kunststof, grepen met gedeelte van zachte kunststof voor een goede grip. Volledige isolatie vermindert het risico van kortsluiting. Voor werkzaamheden onder spanning tot 1000 V volgens DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.

Toepassing:

Voor tellermontage en tellerblokkering.