Műanyag szorítófogó VDE szerint teljesen szigetelt 180 mm

Cikkszám: 702400 180
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
279 darabszám azonnal szállítható
  • elektrosztatikus tulajdonság: VDE 1000 V

Termékadatok

Technikai adatok

Teljes hossz 180 mm
elektrosztatikus tulajdonság VDE 1000 V
Szabvány DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Szigetelt max. AC 1000 V; DC 1500 V
Nyél lágy műanyag felületekkel
Fogó anyaga Üvegszál erősítésű műanyag
teljesen szigetelt igen
Termék fajtája Szorítófogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 702400 180
EAN / GTIN 4003773073956
Gyártó száma 98 62 01

Leírás

Kivitel:

Üvegszál erősítéses műanyag fogó, a markolaton lágy műanyag felületekkel a biztos fogás érdekében. A teljes szigetelés csökkenti a rövidzárlat kockázatát. 1000 V-ig feszültség alatt végzett munkákhoz DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 szerint.

Felhasználás:

Mérőóra felszereléséhez és kikapcsolásához.