Kombinirana kliješta, polirana 250 mm

Artikl br.: 701500 250
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
118 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ukupna duljina 250 mm
Vrijednosti rezanja tvrde žice do ⌀ 2,5 mm
Vrijednosti rezanja srednje tvrde žice do ⌀ 3,8 mm
Standard DIN ISO 5746
Odlika čeljusti nazubljeno
Drška presvučeno plastikom
Materijal Specijalni alatni čelik
Površina Fosfatirana kliješta, glava polirana.
bez iskrenja Ne
Vrsta proizvoda Višenamjenska kliješta

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 701500 250
EAN / GTIN 4003773015222
Broj proizvođača 03 01 250

Opis

Izvedba:

Zahvatne čeljusti nazubljene. Oštrice dodatno indukcijski kaljene (otprilike 60 HRC).
Fosfatirane čeljusti, glava polirana, ručke prevučene plastikom.

Standard:

DIN ISO 5746.

Materijal:

Specijalni alatni čelik.