3M™ EC-1 Končni pokrovček za hladno krčenje, EPDM, črn, premer kabla 11,6 - 20,9 mm

Št. art.: 7000100907
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 10 kos
  • Koraki naročila: 10 kos
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Serija EC Serie
Oznaka proizvajalca 3M™ EC-1 Kaltschrumpf-Endkappe
Smernica/oznaka direktiva RoHS
Vrsta izdelka zaščitna kapica
Material umetne mase
Skupna dolžina 20,9 mm
Celotna višina 42,5 mm
Celotna širina 11,6 mm
Montaža vstavljeno; zaskočeno

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 7000100907
EAN/GTIN 00051138524401
Številka proizvajalca 7000100907
L-število L01310 1889
Proizvajalec/odgovorna oseba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Kabli serije 3M™ EC so dobro odporni na abrazijo, vodo, glive, kisline, alkalije in ozon, kar zagotavlja dolgo življenjsko dobo. Namestitev ne zahteva orodja ali lepilnih trakov/tesnilne mase.

Prednosti:

  • Cevaste gumijaste tulce EPDM z zaprtimi konci preko odstranljive nosilne vijačnice
  • Odporen na vodo, alkalije, kisline, abrazijo in ozon
  • Tesnjenje vlage in fizična zaščita kablov in cevi
  • Izdelano iz EPDM gume, ki ne vsebuje niti kloridov niti žvepla
  • Enostavna in hitra montaža brez orodja
  • Skladno z direktivo RoHS 2011/65/EU

Priporočilo:

  • Za zaščito kablov, cevi in drugih cilindričnih predmetov pred vdorom umazanije, vlage in mehanskih poškodb