3M™ MDT-A Srednje stenske toplotno krčljive cevi z lepilom, črne barve, 90/36 mm, 1 m, pakiranje v razsutem stanju

Št. art.: 7000099087
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 5 Kosov
  • Koraki naročila: 5 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Kabelski končnik

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7000099087
EAN/GTIN 08712403518922
Številka proizvajalca 7000099087

Opis

Izvedba:

Barva izdelka: črna
odporen na UV žarke, brez halogenov in na številne kemične vplive
Skupna dolžina: 1 m
Vgrajena lepilna plast
Brez halogenov

Opis:

3M™ Heat Shrink Cable Sleeve MDT-A je serija toplotno krčljivih cevk s srednjo steno in vroče topljivim lepilom, zasnovana za zagotavljanje zanesljive zmogljivosti za električne spoje, povezave in zaključke do 1,0 kV ter mehansko in okoljsko zaščito. Toplotno krčljive cevi MDT-A imajo zunanjo steno iz zamreženega poliolefina, ki ne vsebuje halogenov, in tovarniško naneseno notranjo plast lepila.

Lastnosti:

uravnoteženje električnih, fizikalnih in kemičnih lastnosti za različne industrijske aplikacije
Zagotavlja zaščito pred krčenjem in razbremenitev žil, spajkanih spojev, priključkov in povezav
Primeren kot lahek zaščitni pokrov za kabelske snope, za označevanje in povezovanje žic ter za pakiranje sestavnih delov.
Narejen je iz prožnega poliolefina
Temperaturna odpornost od -55 do 130 °C.
Zaradi velike stopnje krčenja do 4,5:1 je mogoče z eno cevjo zajeti skoke velikega premera.

Opomba:

Za izolacijo plastičnih in zemeljskih kablov, odporno na staranje, UV-žarke in vlago