3M™ MDT-A Gaine Thermorétractable paroi moyenne avec adhésif ø90/36mm noire 1 mètre - Vrac

Réf.: 7000099087
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 5 Pièces
  • Etapes de la commande : 5 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Manchon de câble

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000099087
EAN / GTIN 08712403518922
Réf. fabricant 7000099087

Description

Exécution:

Couleur du produit : noir
Résistant aux UV, sans halogène et résistant à de nombreuses influences chimiques
Longueur totale : 1 m
Couche adhésive intégrée
Sans halogène

Description:

Le manchon de câble thermorétractable 3M™ MDT-A est une gamme de gaines thermorétractables à paroi moyenne, avec colle thermofusible, conçu pour fournir des performances fiables pour les épissures, les connexions et les terminaisons électriques jusqu'à 1,0 kV ainsi que la protection mécanique et environnementale. Les gaines thermorétractables MDT-A ont une paroi externe réticulée en polyoléfine sans halogène et une couche interne adhésive appliquée en usine.

Caractéristique(s):

Équilibre les propriétés électriques, physiques et chimiques pour diverses applications industrielles.
Offre une protection contre le rétrécissement et une décharge de traction des fils, des soudures, des bornes et des raccordements.
Convient comme couvercle de protection léger pour les faisceaux de câbles, pour l'identification et le regroupement des fils et pour l'emballage des composants.
Fabriqué en polyoléfine flexible
Résistance thermique de -55 à 130 °C.
Le taux de rétraction élevé, jusqu'à 4,5:1, permet de détecter des sauts de diamètre importants avec un seul tube.

Remarque(s):

Pour l'isolation résistante au vieillissement, aux UV et à l'humidité de câbles en plastique et de câbles de masse