3M™ lepilni trak za prenašanje 9469PC

Št. art.: 7000073371
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 96 Kosov
  • Koraki naročila: 96 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Lepilni trak

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7000073371
EAN/GTIN 04001895066542
Številka proizvajalca 7000073371

Opis

Izvedba:

132 µm debel, prozoren prenosni lepilni trak VHB™ omogoča tanke celotne konstrukcije in zaradi visoko zmogljivega akrilatnega lepila zagotavlja trajne povezave.
Odlična trajna oprijemljivost in večja oprijemljivost kot pri primerljivih standardnih trakovih. Nadomešča zakovice, točkovne zvare, tekoča lepila in druge trajne metode spajanja, ki se uporabljajo v industriji in pri obdelavi kovin.
Kratkotrajna temperaturna odpornost do 260 °C, dolgotrajna temperaturna odpornost do 150 °C.
Prozoren in idealen za industrijsko uporabo v zaprtih prostorih in na prostem, kjer je treba nadomestiti zakovice, točkovne zvare, tekoča lepila in druge trajne metode spajanja.
Najzmogljivejša serija lepil z vidika kemične in temperaturne odpornosti

Opis:

Lepilni trak F9469 PC transfer iz serije lepil 3M™ 100MP je eden od visoko zmogljivih izdelkov v visoko zmogljivem sistemu lepljenja VHB™. Gre za folijo iz čistega akrilnega lepila, ki ima odlično lepilno moč tudi na hrapavih in teksturiranih površinah. Posebej primeren je za uporabo v avtomobilski in letalski industriji. Odlikuje ga odlična odpornost na fizikalne, kemične in mehanske vplive. Zaradi visoke strižne trdnosti in zelo dobre odpornosti na pojave staranja je lepilni trak idealna rešitev za dolgotrajno uporabo. Za kratek čas lahko prenese temperature do +260 °C in tudi po izpostavljenosti kemikalijam ali topilom njegova funkcionalnost skoraj ni prizadeta. Tako lepilna folija zagotavlja visoko zanesljivost postopka tudi pri ekstremnih obremenitvah.

Lastnosti:

132 µm debel, prozoren VHB™ prenosni lepilni trak omogoča tanke celotne konstrukcije in zaradi visoko zmogljivega akrilatnega lepila zagotavlja trajne spoje.// 132 µm debel, prozoren VHB™ prenosni lepilni trak omogoča tanke celotne konstrukcije in zaradi visoko zmogljivega akrilatnega lepila zagotavlja trajne spoje.
Odličen, dolgotrajen oprijem in večja oprijemljivost kot pri primerljivih standardnih trakovih. Nadomešča zakovice, točkovne zvare, tekoča lepila in druge trajne metode spajanja, ki se uporabljajo v industriji in pri obdelavi kovin// Odličen trajni oprijem in večja oprijemljivost kot pri primerljivih standardnih trakovih. Nadomešča zakovice, točkovne zvare, tekoča lepila in druge trajne metode spajanja, ki se uporabljajo v industriji in pri obdelavi kovin.
Kratkotrajna temperaturna odpornost do 260 °C, dolgotrajna temperaturna odpornost do 150 °C// Kratkotrajna temperaturna odpornost do 260 °C, dolgotrajna temperaturna odpornost do 150 °C
Transparenten in idealen za industrijske aplikacije v zaprtih prostorih in na prostem, kjer je treba nadomestiti zakovice, točkovne zvare, tekoča lepila in druge trajne metode spajanja // Transparenten in idealen za industrijske aplikacije v zaprtih prostorih in na prostem, kjer je treba nadomestiti zakovice, točkovne zvare, tekoča lepila in druge trajne metode spajanja.
Najuspešnejša serija lepil glede na kemično in temperaturno odpornost// Najuspešnejša serija lepil glede na kemično in temperaturno odpornost.
Na voljo kot 9460PC, 9469PC in 9473PC tudi z nepotiskanim zaščitnim papirjem// Na voljo kot 9460PC, 9469PC in 9473PC tudi z nepotiskanim zaščitnim papirjem
Debelejša različica F9460PC// Debelejša različica F9460PC

Opomba:

Posebej primeren za uporabo v avtomobilski in letalski industriji
Površine z visoko energijo
Lepljenje plošč s tiskanim vezjem v sektorju elektronike
Samolepilna dodelava znakov, emblemov, okraskov