Bandă adezivă de transfer 3M™ 9469PC

Cod articol: 7000073371
  • Cantitatea minimă de comandă 96 bucăţi
  • Pași de comandă: 96 bucăţi
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Bandă adezivă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7000073371
EAN / GTIN 04001895066542
Număr producător 7000073371

Descriere

Execuţie:

Banda adezivă de transfer VHB™ transparentă, cu o grosime de 132 µm, permite realizarea de construcții subțiri și asigură conexiuni durabile datorită adezivului acrilat de înaltă performanță.
Aderență permanentă excelentă, precum și aderență mai mare decât cea a benzilor standard comparabile. Înlocuiește niturile, sudurile prin puncte, adezivii lichizi și alte metode de îmbinare permanentă utilizate în aplicațiile industriale și de prelucrare a metalelor.
Rezistență la temperaturi pe termen scurt de până la 260 °C, rezistență la temperaturi pe termen lung de până la 150 °C.
Transparentă și ideală pentru aplicații industriale în interior și exterior, unde trebuie înlocuite niturile, sudurile prin puncte, adezivii lichizi și alte metode de îmbinare permanentă.
Cea mai performantă serie de adezivi din punct de vedere al rezistenței chimice și termice

Descriere:

Banda de transfer PC F9469 din seria de adezivi 3M™ 100MP este unul dintre produsele de înaltă performanță ale sistemului de lipire de înaltă performanță VHB™. Este o peliculă de adeziv acrilic pur, care are o putere de aderență excelentă chiar și pe suprafețe aspre și texturate. Este deosebit de potrivit pentru utilizarea în industria auto și aerospațială. Se caracterizează printr-o rezistență excelentă la influențele fizice, chimice și mecanice. Rezistența sa ridicată la forfecare, precum și rezistența foarte bună la fenomenele de îmbătrânire fac din banda adezivă o soluție ideală pentru aplicații pe termen lung. Poate rezista la temperaturi de până la +260 °C pentru perioade scurte de timp și, chiar și după expunerea la substanțe chimice sau solvenți, funcționalitatea sa nu este aproape deloc afectată. Astfel, folia adezivă asigură o fiabilitate ridicată a procesului chiar și în condiții de stres extrem.

Caracteristică:

Banda adezivă de transfer VHB™ transparentă, cu o grosime de 132 µm, permite realizarea unor construcții subțiri și asigură îmbinări durabile datorită adezivului acrilat de înaltă performanță.// Banda adezivă de transfer VHB™ transparentă, cu o grosime de 132 µm, permite realizarea unor construcții subțiri și asigură îmbinări durabile datorită adezivului acrilat de înaltă performanță.
Aderență excelentă, de lungă durată și aderență mai mare decât benzile standard comparabile. Înlocuiește niturile, punctele de sudură, adezivii lichizi și alte metode de îmbinare permanentă utilizate în aplicațiile industriale și de prelucrare a metalelor// Aderență permanentă excelentă și aderență mai mare decât benzile standard comparabile. Înlocuiește niturile, sudurile prin puncte, adezivii lichizi și alte metode de îmbinare permanentă utilizate în aplicațiile industriale și de prelucrare a metalelor.
Rezistență la temperaturi pe termen scurt până la 260 °C, rezistență la temperaturi pe termen lung până la 150 °C// Rezistență la temperaturi pe termen scurt până la 260 °C, rezistență la temperaturi pe termen lung până la 150 °C
Transparent și ideal pentru aplicații industriale de interior și exterior, unde niturile, sudurile prin puncte de sudură, adezivii lichizi și alte metode de îmbinare permanentă trebuie înlocuite // Transparent și ideal pentru aplicații industriale de interior și exterior, unde niturile, sudurile prin puncte de sudură, adezivii lichizi și alte metode de îmbinare permanentă trebuie înlocuite.
Cea mai puternică serie de adezivi din punct de vedere al rezistenței chimice și termice// Cea mai puternică serie de adezivi din punct de vedere al rezistenței chimice și termice.
Disponibil ca 9460PC, 9469PC și 9473PC și cu hârtie de protecție neimprimată// Disponibil ca 9460PC, 9469PC și 9473PC și cu hârtie de protecție neimprimată
Versiunea mai groasă a F9460PC// Versiunea mai groasă a F9460PC

Notă:

Se poate utiliza în special în industria auto și în industria aeronautică.
Suprafețe cu energie ridicată
Lipirea plăcilor cu circuite imprimate în sectorul electronicelor
Finisarea autoadezivă a semnelor, emblemelor, decorațiunilor