3M™ Dvojno prevlečen papirnati trak 9086, bel, 19 mm x 50 m, 0,19 mm

Št. art.: 7000071742
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 72 Kosov
  • Koraki naročila: 72 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Lepilni trak

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7000071742
EAN/GTIN 54001895910901
Številka proizvajalca 7000071742
L-število L01310 479

Opis

Izvedba:

Tanek dvostranski lepilni trak s podlago
Modificirano akrilno lepilo
Lahko se uporablja univerzalno na številnih podlagah
prihranek časa zaradi enostavnega rokovanja in obdelave
Dobra odpornost na plastifikatorje in UV-žarke

Opis:

3M™ dvostranski trak s papirnato podlago 9086 je trak za splošno uporabo, ki se prilepi na različne materiale. To so podlage iz kovine, plastike, papirja, kartona, lesa in barvane površine. Možne aplikacije vključujejo samolepilno dodelavo pohištvenih trakov, kabelskih kanalov ali tesnilnih profilov ter montažo, dodelavo in pritrjevanje oglaševalskega materiala, kot so zasloni, vzorci ali plakati. Lepilni trak ima zelo visoko začetno oprijemljivost in strižno trdnost, odlikujeta pa ga tudi dobra odpornost na plastifikatorje in UV-žarke. Barvno označen zaščitni papir omogoča enostavno prepoznavanje traku. Zaščitni ovitek je izdelan iz belega papirja s črnim logotipom 3M. Barva lepilnega traku: bela.

Lastnosti:

Tanek dvostranski trak s podlago
Univerzalna uporaba na številnih podlagah
Preprosto ravnanje in obdelava prihrani čas
Visoka začetna sprijemna in strižna trdnost
Zelo dober oprijem na številne visoko- in nizkoenergijske površine

Opomba:

Primerno za kovine, lakirane površine, plastiko (vključno s PE, PP), papir, karton in les.
Montaža, dodelava in pritrjevanje promocijskega materiala, kot so zasloni, vzorci ali plakati.
Samolepilna dodelava pohištvenih trakov, kabelskih kanalov ali tesnilnih profilov