3M™ Double Coated Paper Tape 9086, bílá, 19 mm x 50 m, 0,19 mm

Artiklové číslo: 7000071742
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 72 kusy
  • K objednání po násobcích: 72 kusy
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Řada 9086
Označení výrobce 3M™ Doppelseitiges Klebeband mit Papiervlies-Träger 9086
Barva Bílá
Počet lepicích pásek 1 ks
Materiál krytu odlučovače Silikonovaný dělicí papír
Obsah Jeden kus
Druh produktu Lepicí pásky
Druh lepicí pásky Dvoustranné provedení
Nosný materiál Papírové rouno
Lepicí hmota akrylát
Liner k dispozici ano
Rozsah použití Hladké podklady
Použití Montáž; Slepit; Upevnit
Vlastnosti Možnost utržení rukou; Odolávající UV záření; odolné vůči rozpouštědlům
Délka L 50 m
Šířka B 19 mm
Tloušťka S 0,19 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7000071742
EAN / GTIN 54001895910901
Číslo výrobce 7000071742
L-číslo L01310 479
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

3M™ 9086 se snadno odtrhne rukou a díky své přizpůsobivosti se velmi snadno používá. Oboustranný průsvitný lepicí páska obsahuje lepidlo řady 375, papírovou fleecovou podložku a bílý ochranný papír s černým logem 3M. Okamžitě přilne a má vysokou adhezivní pevnost na různých materiálech a površích.

Výhoda:

  • 190 µm silný, oboustranný lepicí páska s nosičem tkaniny.
  • Ručně teorná, tvárná a snadno ovladatelná.
  • Ochranný papír.
  • Tlustý, oboustranný lepicí páska s akrylátovým lepidlem.
  • Poskytuje vysokou pevnost lepidla a okamžitou přilnavost k široké škále materiálů a povrchů.
  • Vysoká pevnost.
  • Odolné vůči rozpouštědlům.
  • Vysoká pevnost ve slupce a smyku
  • Snadné odtržení rukou a snadné použití díky své přizpůsobivosti.
  • Univerzální, nákladově efektivní a univerzální v mnoha průmyslových odvětvích
  • Dobrá změkčovadla a odolnost proti UV záření
  • Vysoká počáteční pevnost lepidla a pevnost ve střihu
  • Velmi dobrá adhezní pevnost na mnoha vysokoenergetických a nízkoenergetických površích

Doporučení:

  • Vhodné pro kovy, nátěrové plochy, plasty (včetně PE, PP), papír, lepenku a dřevo
  • Sestavte, sestavte a upevněte reklamní materiály jako
  • Zobrazení, vzorky nebo plakáty
  • Samolepicí úprava nábytkových pásů, kabelových kanálů nebo těsnicích profilů