3M™ Kljuka za pritrjevanje, odporna na ogenj SJ3519FR, črna, 25 mm x 45,7 m, 3,6 mm

Št. art.: 7000052226
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 3 Kosov
  • Koraki naročila: 3 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Lepilni trak

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7000052226
EAN/GTIN 50021200231808
Številka proizvajalca 7000052226
L-število L01310 562

Opis

Izvedba:

Opremljen je z negorljivim lepilom iz sintetične gume za lepljenje različnih materialov.
ima pričakovano življenjsko dobo več tisoč ciklov tesnjenja
Strogo preizkušeno odpornost na plamene in ekstremno vročino
Velika prilagodljivost pri oblikovanju in hitra sestava izdelka

Opis:

Čista in preprosta rešitev za zapiranje 3M™ trak s kavljem, odporen na ogenj, SJ3519FR je napredna alternativa zapiranju z zadrgami, vijaki, zatiči, kavlji itd. Ima edinstveno lepilo iz sintetične gume, ki zavira ogenj. Naš sistem za ponovno sprostitev je primeren za številne materiale in je odporen na širok razpon temperatur in vlage. Je ognjevaren v skladu s F.A.R. 25.853 in je bil razvit kot protiutež ognjevarnemu 3M™ traku z zanko SJ3518FR. Primerno za pritrjevanje prevlek na blazine, sedeže v letalih, preproge, posebna vozila in transportne aplikacije, uniforme, rokavice in oblačila, oznake in zaslone, splošno industrijsko in ognjevarno lepljenje. Podlaga za 3M™ ognjevarni trak s kavljem SJ3519FR ima trpežno lepilo iz sintetične gume, občutljivo na pritisk. Lepilo se zelo dobro prilepi na golo in barvano kovino, lak, steklo, zapečaten les, papir, karton in številne plastične materiale, vključno z materiali z nizko površinsko energijo, kot sta polietilen in polipropilen. To edinstveno lepilo je negorljivo, zato samo trak s kavljem pri preskusu izpolnjuje zahteve iz odstavka (a) (1) (ii) standarda F.A.R. 25.853, 12-sekundni navpični požarni preskus. Uporaba lepila, občutljivega na pritisk, nadomesti ali zmanjša potrebo po aktivaciji s topilom, dielektričnem ali ultrazvočnem lepljenju. Odprava teh dodatnih pritrdilnih elementov poenostavi postopek, izboljša varnost in zmanjša stroške vgradnje. Na pritisk občutljive lepilne izdelke lahko nanašate ročno ali samodejno z različnimi aplikatorji. 3M™ Hook and Loop Tape Design 3M™ Hook and Loop Tapes ponujajo veliko prilagodljivost pri oblikovanju, hitro namestitev izdelka, gladko.

Lastnosti:

Opremljen je z negorljivim lepilom iz sintetične gume za lepljenje širokega spektra materialov
ima življenjsko dobo več tisoč ciklov zapiranja
Strogo preizkušeni, da prenesejo plamene in ekstremno vročino
Velika fleksibilnost oblikovanja in hitra montaža izdelkov

Opomba:

Za pritrjevanje prevlek na blazine, letalske sedeže, preproge, posebne aplikacije v vozilih in prevoznih sredstvih ter za pritrjevanje tablic z imeni, nalepk, obrob in oznak.