• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

3M™ Brandwerende Klittenbandsluiting - haak SJ3519FR, Zwart, 25 mm x 45.7 m, 3.6 mm

Artikelnummer: 7000052226
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 3 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 3 Stuk
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Producttype Plakband

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 7000052226
EAN/GTIN 50021200231808
Nummer fabrikant 7000052226
L-nummer L01310 562
Fabrikant/verantwoordelijke persoon 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Omschrijving

Omschrijving:

Een verzorgde en eenvoudige sluitoplossing 3M™ Brandwerende Klittenbandsluiting (haak) SJ3519FR biedt geavanceerde sluitingsalternatieven voor ritssluitingen, schroeven, karabijnhaken, haakjes, bouten en nog veel meer. De sluiting is gecoat met een unieke brandwerende, op synthetisch rubber gebaseerde lijmlaag. Onze sluitingen zijn geschikt voor diverse ondergronden en werken bij een groot temperatuurbereik en allerlei vochtigheidscondities. De sluiting is brandwerend en voldoet aan de norm FAR 25.853 en aan andere veel gebruikte brandbaarheidstesten. De sluiting is speciaal ontwikkeld voor gebruik met 3M™ Brandwerende Klittenbandsluiting (lus) SJ3518FR. Aanbevolen voor het vastzetten van de stof van kussenbekleding, vliegtuigstoelen, tapijtplaatverbindingen, bijzondere voertuig- en transportdoeleinden, uniformen, handschoenen en kleding, bewegwijzering, displays, diverse industriële toepassingen en brandwerende lijmlaagtoepassingen. De achterzijde van 3M™ Brandwerende Klittenbandsluiting (haak) SJ3519FR is gecoat met een stevige, drukgevoelige lijmlaag op basis van synthetisch rubber. De lijm hecht goed op onbewerkt en geverfd metaal, verf, glas, gelakt hout, papier, karton en diverse kunststoffen, waaronder ondergronden met een lage oppervlakte-energie zoals polyethyleen en polypropyleen. Deze unieke lijmlaag is brandwerend, waardoor deze klittenbandsluitingen (haak) voldoen aan de verticale verbrandingstest van 12 seconden conform FAR 25.853 alinea (a)(1)(ii)wanneer deze afzonderlijk worden getest. Het gebruik van drukgevoelige lijmen verwijdert of vermindert de noodzaak voor naaien, activering van oplosmiddelen, diëlektrisch of ultrasoon hechten of bulkverlijming. Het onnodig maken van deze extra applicatieprocedures zorgt voor eenvoud, verhoogde veiligheid en lagere installatiekosten. Drukgevoelige lijmproducten kunnen handmatig of automatisch worden aangebracht met een grote keuze aan apparatuur. 3M™ Hook and Loop-design 3M™ Hook and Loop Klittenbandsluitingen bieden een grote flexibiliteit in design, snelle productassemblage, gladde en schone oppervlakken en betere productprestaties bij allerlei toepassingen. De geweven haak is bedekt met ongeveer 47 kleine, stevige haakjes per cm². De geweven lussen zijn bedekt met duizenden zachte, plooibare lussen die duizenden openingen en sluitingen (cycli) mogelijk maken. De haken en lussen zijn voorgekrompen voor maximale vormstabiliteit en platheid. Om de haak en lus van elkaar los te maken, trekt u heel eenvoudig de twee strips met de hand uit elkaar.

Voordeel:

  • De achterzijde heeft een brandwerende, op rubber gebaseerde lijmlaag die hecht op de meest uiteenlopende materialen
  • Biedt duurzaamheid gedurende duizenden sluitingen
  • grondig getest om vlammen en extreme hitte te weren
  • Enorm flexibel in design en snel toepasbaar
  • Meest geschikt voor toepassingen waar vuurbestendigheid vereist is

Advies:

  • Geschikt om de stof van kussenbekleding, vliegtuigstoelen, tapijtplaatverbindingen en bijzondere voertuig- en transportdoeleinden vast te zetten en voor het monteren van naambordjes, labels, losse onderdelen en grafische bekleding